€ 22,75/ stukexcl. btw
€ 27,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Delta Classic™ |
Type | C/22 |
Hoogte | 14 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 1450 mm |
Binnenlengte | 1392 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 70 °C |
DIN-norm | DIN 2215 |