Eriks
GATES

GATES V-riem Delta Classic™ klassiek profiel A22 13x560Li

  • ERIKS:11320747
  • Fabrikant:5414465288326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic™
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
590 mm
Binnenlengte
560 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215