Eriks
GATES

GATES V-riem Delta Classic™ klassiek profiel A102 13x2590Li

  • ERIKS:11320826
  • Fabrikant:5414465290718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,42/ stukexcl. btw

€ 25,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Delta Classic™
Type
A/13
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
2620 mm
Binnenlengte
2590 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C
DIN-norm
DIN 2215