€ 1.142,44/ stukexcl. btw
€ 1.382,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-068 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 68 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Uitwendige diameter | 353.71 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 7 |
Gewicht | 21.3 kg |
F | 84 mm |
K | 9.5 mm |
M | 9.5 mm |
L | 65 mm |
A | 314 mm |