Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 72S-14M-068 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:806269
  • Fabrikant:8054652106346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 989,62/ stukexcl. btw

€ 1.197,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
320.86 mm
Uitwendige diameter
318.06 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Gewicht
20.3 kg
F
84 mm
K
9.5 mm
M
9.5 mm
A
278 mm
L
65 mm