Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 64S-14M-068 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:14435795
  • Fabrikant:8054652106339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,17/ stukexcl. btw

€ 406,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525