Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 56S-14M-125 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:1022088
  • Fabrikant:5412571188394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.266,16/ stukexcl. btw

€ 1.532,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-125
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
14 mm
Riembreedte
125 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
249.55 mm
Uitwendige diameter
246.76 mm
Flensdiameter
256 mm
Totale breedte
141 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
6F
Gewicht
21.6 kg
F
141 mm
K
38 mm
M
38 mm
A
207 mm
L
65 mm