Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 50S-14M-068 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:14435790
  • Fabrikant:8054652106308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 220,84/ stukexcl. btw

€ 267,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Taper Lock
3525