Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 48S-14M-068 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435789
  • Fabrikant:8054652106292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,14/ stukexcl. btw

€ 253,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020