Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 44S-14M-068 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435788
  • Fabrikant:8054652106285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,33/ stukexcl. btw

€ 216,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020