Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 44S-14M-037 Taper Bush 3020 ST

  • ERIKS:14435774
  • Fabrikant:8054652106117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,94/ stukexcl. btw

€ 148,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
44
Steek
14 mm
Riembreedte
37 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020