Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 40S-14M-037 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:14435773
  • Fabrikant:8054652106100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,60/ stukexcl. btw

€ 119,31incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
14 mm
Riembreedte
37 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517