Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 36S-8M-036 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:14435854
  • Fabrikant:8054652105509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,01/ stukexcl. btw

€ 140,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Taper Lock
3020