€ 364,13/ stukexcl. btw
€ 440,60incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT PB |
Type | 14M-068 |
Serie | Polychain® GT PB |
Type | 14M-068 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 68 mm |
Boring type | Voorboring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 160.43 mm |
Uitwendige diameter | 157.63 mm |
Flensdiameter | 168 mm |
Totale breedte | 104 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 11.7 kg |
F | 84 mm |
L | 104 mm |