€ 272,52/ stukexcl. btw
€ 329,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Serie | Polychain® GT TB |
Type | 14M-037 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 37 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 151.52 mm |
Uitwendige diameter | 148.72 mm |
Flensdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 3.8 kg |
F | 51 mm |
A | 109 mm |
L | 45 mm |