Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 32S-8M-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:803901
  • Fabrikant:8054652105202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,44/ stukexcl. btw

€ 91,28incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Uitwendige diameter
79.89 mm
Flensdiameter
87 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
0.52 kg
F
30 mm
L
25 mm