Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 30S-8M-036 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:804266
  • Fabrikant:8054652105387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,18/ stukexcl. btw

€ 99,44incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
76.39 mm
Uitwendige diameter
74.79 mm
Flensdiameter
82.5 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
0.59 kg
F
45 mm