Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 30S-8M-021 Taper Bush 1210 ST

  • ERIKS:14435828
  • Fabrikant:8054652105196
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Serie
Polychain® GT TB
Type
8M-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Taper Lock
1210