Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 28S-14M-020 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:1026988
  • Fabrikant:5412571187939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,21/ stukexcl. btw

€ 204,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
124.78 mm
Uitwendige diameter
121.98 mm
Flensdiameter
128 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3F
Gewicht
1.66 kg
F
33 mm