Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 192S-14M-068 Taper Bush 4030 GG

  • ERIKS:1027004
  • Fabrikant:5412571188950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.707,33/ stukexcl. btw

€ 4.485,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-068
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
68 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
115 mm
Steekcirkeldiameter
855.61 mm
Uitwendige diameter
852.82 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
4030
Uitvoering
8
Gewicht
80.5 kg
F
84 mm
K
4 mm
M
4 mm
A
812 mm
L
76 mm