Eriks
GATES

GATES Tandriemschijf Polychain® GT 112S-14M-090 Taper Bush 4535 GG

  • ERIKS:1027017
  • Fabrikant:5412571189087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.492,30/ stukexcl. btw

€ 1.805,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Type
14M-090
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
14 mm
Riembreedte
90 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
125 mm
Steekcirkeldiameter
499.11 mm
Uitwendige diameter
496.31 mm
Totale breedte
106 mm
Taper Lock
4535
Uitvoering
8
Gewicht
46 kg
F
106 mm
K
8 mm
M
8 mm
L
90 mm
A
456 mm