Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 900-XL-150

  • ERIKS:979686
  • Fabrikant:5412571204605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 338,98/ stukexcl. btw

€ 410,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DH-150
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
1.372 mm
Gewicht
0.616 kg