€ 146,69/ stukexcl. btw
€ 177,49incl. btw
Verkocht per: 18Min. order: 18
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® HTD |
Type | 5DM-025 |
Steek lengte | 890 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 178 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 1.5 mm |
Gewicht | 0.147 kg |