€ 688,68/ stukexcl. btw
€ 833,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® |
Type | DH-300 |
Steek lengte | 2032 mm |
Steek lengte | 80 in |
Breedte | 76.2 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 160 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 2.29 mm |
Riemdikte | 1.372 mm |
Gewicht | 1.091 kg |