Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 800-5M-9

  • ERIKS:1024939
  • Fabrikant:5412571333411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,15/ stukexcl. btw

€ 75,20incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Type
5DM-009
Steek lengte
800 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
1.5 mm
Gewicht
0.044 kg