Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 755-5M-25

  • ERIKS:1024979
  • Fabrikant:5412571333374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,93/ stukexcl. btw

€ 160,85incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Type
5DM-025
Steek lengte
755 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
151
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
1.5 mm
Gewicht
0.122 kg