Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 630-L-100

  • ERIKS:23842554
  • Fabrikant:5414465084492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,16/ stukexcl. btw

€ 202,26incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-100
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
168
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.183 kg