€ 196,50/ stukexcl. btw
€ 237,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® |
Type | DL-100 |
Steek lengte | 1524 mm |
Steek lengte | 60 in |
Breedte | 25.4 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 160 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 1.91 mm |
Riemdikte | 0.762 mm |
Gewicht | 0.141 kg |