€ 416,44/ stukexcl. btw
€ 503,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® PGGT2 |
Type | 8DMGT2-085 |
Steek lengte | 600 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 75 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 2 mm |
Gewicht | 0.418 kg |