Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 5740-14MGT-85

  • ERIKS:1060449
  • Fabrikant:5414465087257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.949,16/ stukexcl. btw

€ 5.988,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-085
Steek lengte
5740 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
410
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
6.232 kg