Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 570-H-100

  • ERIKS:1024147
  • Fabrikant:5412571204322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,51/ stukexcl. btw

€ 234,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DH-100
Steek lengte
1447.8 mm
Steek lengte
57 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
114
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
1.372 mm
Gewicht
0.208 kg