Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 5320-14MGT-170

  • ERIKS:1060446
  • Fabrikant:5414465087226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.390,62/ stukexcl. btw

€ 8.942,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-170
Steek lengte
5320 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
380
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
11.551 kg