Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 4956-14MGT-55

  • ERIKS:1060438
  • Fabrikant:5414465087141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.228,25/ stukexcl. btw

€ 2.696,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-055
Steek lengte
4956 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
354
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
3.482 kg