Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 480-XL-100

  • ERIKS:1024117
  • Fabrikant:5412571204018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,71/ stukexcl. btw

€ 161,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-100
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.104 kg