Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 480-XL-050

  • ERIKS:1024084
  • Fabrikant:5412571203653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,33/ stukexcl. btw

€ 87,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-050
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.052 kg