€ 47,10/ stukexcl. btw
€ 56,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® HTD |
Type | 5DM-009 |
Steek lengte | 475 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Aantal tanden | 95 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 1.5 mm |
Gewicht | 0.044 kg |