Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 4326-14MGT-40

  • ERIKS:1060427
  • Fabrikant:5414465087035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.412,61/ stukexcl. btw

€ 1.709,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-040
Steek lengte
4326 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
2.21 kg