Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 390-XL-075

  • ERIKS:1024122
  • Fabrikant:5412571204070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,60/ stukexcl. btw

€ 137,46incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DH-075
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
1.372 mm
Gewicht
0.099 kg