Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 367-XL-075

  • ERIKS:937460
  • Fabrikant:5412571203790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,35/ stukexcl. btw

€ 102,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-075
Steek lengte
933.45 mm
Steek lengte
36.75 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.081 kg