Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 3600-8MGT-30

  • ERIKS:1060356
  • Fabrikant:5414465086298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 634,78/ stukexcl. btw

€ 768,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-030
Steek lengte
3600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
450
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
2 mm
Gewicht
0.885 kg