Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 3280-8MGT-50

  • ERIKS:1060353
  • Fabrikant:5414465086250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 777,89/ stukexcl. btw

€ 941,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-050
Steek lengte
3280 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
410
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
2 mm
Gewicht
1.343 kg