Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 3150-14MGT-40

  • ERIKS:1060407
  • Fabrikant:5414465086830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.305,04/ stukexcl. btw

€ 1.579,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
14DMGT2-040
Steek lengte
3150 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
5.82 mm
Riemdikte
3.7 mm
Gewicht
1.609 kg