Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 290-XL-037

  • ERIKS:1024072
  • Fabrikant:5412571203493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-037
Steek lengte
736.6 mm
Steek lengte
29 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.017 kg