Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 290-XL-025

  • ERIKS:1024056
  • Fabrikant:5414465084751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,93/ stukexcl. btw

€ 24,12incl. btw

Verkocht per: 84Min. order: 84

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-025
Steek lengte
736.6 mm
Steek lengte
29 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.014 kg