Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 285-XL-075

  • ERIKS:1024093
  • Fabrikant:5412571203752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,16/ stukexcl. btw

€ 105,46incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-075
Steek lengte
723.9 mm
Steek lengte
28.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
76
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.063 kg