€ 1.200,85/ stukexcl. btw
€ 1.453,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® PGGT2 |
Type | 14DMGT2-040 |
Steek lengte | 2800 mm |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 200 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 5.82 mm |
Riemdikte | 3.7 mm |
Gewicht | 1.431 kg |