€ 27,41/ stukexcl. btw
€ 33,17incl. btw
Verkocht per: 54Min. order: 54
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Twin Power® |
Type | DXL-037 |
Steek lengte | 711.2 mm |
Steek lengte | 28 in |
Breedte | 9.525 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 140 |
Dubbelzijdig | Ja |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 120 °C |
Tandhoogte | 1.27 mm |
Riemdikte | 0.508 mm |
Gewicht | 0.017 kg |