Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 280-XL-025

  • ERIKS:1024055
  • Fabrikant:5412571203363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

Verkocht per: 84Min. order: 84

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-025
Steek lengte
711.2 mm
Steek lengte
28 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
140
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.011 kg