Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 255-XL-050

  • ERIKS:1024078
  • Fabrikant:5412571203554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,06/ stukexcl. btw

€ 67,83incl. btw

Verkocht per: 42Min. order: 42

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DL-050
Steek lengte
647.7 mm
Steek lengte
25.5 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
0.762 mm
Gewicht
0.032 kg