Eriks
GATES

GATES Tandriem TWIN POWER® 250-XL-031

  • ERIKS:23842560
  • Fabrikant:5414465084676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power®
Type
DXL-031
Steek lengte
635 mm
Steek lengte
25 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
0.508 mm
Gewicht
0.016 kg